すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-142

品名 : 1380mm モップハンドル[赤/3本]

仕様

メーカーテラモト型番CL-374-110-2
材質ヘッド:ポリプロピレン
グリップ:ポリエチレン
柄:アルミパイプ
ソフトグリップ:NBR、PVC
色レッド
全長1380mm重量390g
柄の太さφ22mmヘッド部口の開き開:17mm、閉:9mm
入数3本
軽量で扱いやすいアルミ製
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。
手にやさしいソフトグリップ付き
汗や水気によるすべりを防止します。
長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。
扱いやすい薄型ヘッド
頭部は46㎜なので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
別売のヘッドは下のその他関連からお選びください。
販売価格

5,680円(税抜)/ 6,248円(税込)

カタログ価格

5,680円(税抜)/6,248円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 14:20現在)

更新
商品入数3販売単位組
カタログページ2374ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA928AB-142 1380mm モップハンドル[赤/3本]
    EA928AB-143 1380mm モップハンドル[青/3本]
    EA928AB-145 1380mm モップハンドル[黄/3本]
    EA928AB-152 1500mm モップハンドル[赤/3本]
    EA928AB-153 1500mm モップハンドル[青/3本]
    EA928AB-155 1500mm モップハンドル[黄/3本]
    その他関連
    オプションEA928AB-75X : 240x210mm 替モップ(赤)
    オプションEA928AB-75Z : 240x240mm 替モップ(赤)
    オプションEA928AB-76X : 240x210mm 替モップ(青)
    オプションEA928AB-76Z : 240x240mm 替モップ(青)
    オプションEA928AB-77X : 240x210mm 替モップ(黄)
    オプションEA928AB-81 : 240mm モップホルダー
    オプションEA928AB-81X : 240mm 替モップ(10枚)
    オプションEA928AB-82 : 100x400mm ホルダー(EA928AB-82F・G・H用)
    オプションEA928AB-85 : ジョイント(EA928AB-140A~180CA用)
    オプションEA928CC-30 : デッキブラシ(EA928AB-140A~180CA用)
    本体EA928AB-328 : 89x450mm モップホルダー
    本体EA928AB-329 : 89x600mm モップホルダー
    オプションEA928AB-78X : 240x210mm 替モップ(緑)
    オプションEA928AB-79X : 240x210mm 替モップ(白)
    関連商品EA928AB-323 : 510x130mm ダスターモップ(防滑床用/赤)
    関連商品EA928AB-324 : 510x130mm ダスターモップ(防滑床用/グレー)
    関連商品EA928AB-325 : 660x130mm ダスターモップ(防滑床用/赤)
    関連商品EA928AB-326 : 660x130mm ダスターモップ(防滑床用/グレー)
    ウェブカタログ画像
    代表画像
    • 代表画像
    • エスコ便利カタログ2374ページ
    • エスコ便利カタログ2375ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top