すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AA-28A

品名 : 280mm 除電ブラシ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番FU767-000X-MB-BL
商品名ニュー除電払い用途商業施設、精密工場などに
材質毛:PP・導電繊維
グリップ:ABS
ブラシ約φ190㎜
全長約280㎜重量60g
静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます。
塩ビ不使用
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/05/28 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1963ページ2429ページ
バリエーション一覧
EA928AA-28A 280mm 除電ブラシ
EA928AA-29A 450mm 除電ブラシ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top