すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AA-6

品名 : 260mm 手ほうき・ミニ

仕様

ほうきサイズφ35/13×2mm全長253mm
毛丈35/17mm材質カラーグリップ:ポリプロピレン
バー・フック:ABS樹脂
ブラシ:ナイロン
毛先:ポリプロピレン
収納用フック付
使用目的に応じて、毛先の出し具合を調整できます。
静電気の力で細かいホコリを吸着。
パソコン、オーディオ等に使うと便利です。
販売価格

955(税抜)/ 1,051円(税込)

カタログ価格

955円(税抜)/1,051円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/05/13 18:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1963ページ2429ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top