すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AA-97

品名 : [EA928AA-95用] 500mm 交換用スポンジ

仕様

メーカーアイオン(AION)型番SM-SK
商品名ベルクリンモップ(交換用スポンジ)用途電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内など
仕様替スポンジスポンジサイズ500×200×4mm
材質PVFM(ポリビニルホルマール)入数1個
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。
微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。
洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。
水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/09 01:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0701ページ
バリエーション一覧
EA928AA-97 [EA928AA-95用] 500mm 交換用スポンジ
EA928AA-98 [EA928AA-96用] 650mm 交換用スポンジ
その他関連
本体EA928AA-95 : 500mm/1300mm スポンジモップ(クリーンルーム用)
ウェブカタログ画像
  • EA928AA-95にセットしたイメージ
  • エスコ便利カタログ700ページ
  • エスコ便利カタログ701ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top