すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-101

品名 : [5点組] 掃除用具セット(ホワイト)

シンプルなデザインのリビングお掃除セットです
リビングのお掃除に便利なセット内容です

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SSE-5
カラーホワイトセット内容収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ
サイズ収納ボックス:405×142×280(H)mm
着脱式柄:20×20×978(H)mm(連結時)
ワイパー:252×100×137(H)mm
粘着ローラー:185×69×223(H)mm
ハンディモップ:140×140×470(H)mm
重量収納ボックス:603g
着脱式柄:150g
フローリングワイパー:200g
粘着ローラー(収納ケース付):443g
ハンディモップ:123g
材質収納ボックス:ポリプロピレン
着脱式柄:天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール
ワイパー:ABS樹脂、PE、ポリアセタール、スチレン系エラストマー
粘着ローラー:ABS樹脂、PP、スチール(クロムメッキ)
ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系)
ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)
シンプルなデザインのお掃除セットです。
かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。
各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能
柄は着脱式で3分割にできます。
持ち手は天然木を採用しています。
柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。
差し込むだけで簡単に組み立てができます。
フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。
底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに
高いところのお掃除も楽にできるので、腰への負担が気になる方にもおすすめです。
粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。
販売価格

5,320(税抜)/ 5,852円(税込)

カタログ価格

5,320円(税抜)/5,852円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/07/06 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2380ページ
バリエーション一覧
EA928AB-101 [5点組] 掃除用具セット(ホワイト)
EA928AB-102 [5点組] 掃除用具セット(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top