簡単な操作で手を汚さずに、モップ糸を洗う・絞るの両方の作業が行えるハンドルタイプのモップ絞り器
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-441-400-0 |
|---|
| 容量 | 14L | 重量 | 約3.4kg |
|---|
| サイズ | 外形寸法:480×405×288(H)mm バケツのみ寸法:310×320×284(H)mm | 材質 | 本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ローラー・ペダル:硬質塩化ビニール、フレーム:スチールにユニクロメッキ |
|---|
| 規格 | B型 | 色 | 緑 |
|---|
| 注意 | 移動する際には引きづらないでください。床の破損及び故障の原因となります。 | | |
|---|
| ハンドルタイプ |
| 簡単な操作で手を汚さずに、モップ糸を洗う・絞るの両方の作業が行えます。 |
| ホースホルダーを兼ねた注水口付き |
| 軽い力で絞れるハンドル付 |
| 再生素材(本体:再生ポリプロピレン100%使用) |
| 販売価格 | 7,380円(税抜)/
8,118円(税込)
| カタログ価格 | 7,380円(税抜)/8,118円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/02/26 17:28現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2378ページ |
|---|