すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-217

品名 : [EA928AB-216用]替モップ(四角形/2枚)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番KMT-CWM
モップサイズ225×225mmモップ形状四角形
重量30g(1枚当たり)材質ポリエステル
適合商品EA928AB-216入数2枚
EA928AB-216用替えモップ
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
部屋の隅や階段が掃除しやすい四角形
マジックテープで装着できるので簡単に着脱・手洗いできます。
販売価格

1,350円(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 15:30現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ2379ページ
バリエーション一覧
EA928AB-217 [EA928AB-216用]替モップ(四角形/2枚)
EA928AB-219 [EA928AB-216用] 替モップ(三角形/2枚)
その他関連
本体EA928AB-216 : マイクロファイバー回転モップ(汚水分離式バケツ)
ウェブカタログ画像
2枚入り
  • 2枚入り
  • エスコ便利カタログ2378ページ
  • エスコ便利カタログ2379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top