すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-218

品名 : [EA928AB-216用] 三角ヘッド

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番KMT-CWT
モップサイズ210×210×140(H)mmモップ形状三角形
重量157g材質ポリプロピレン、ポリエステル
適合商品EA928AB-216・-219・-220入数1個
EA928AB-216用替え三角ヘッド
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
コンパクトかつ三角形なので小回りが利き、部屋の角なども掃除がしやすい
水切りゴムがあるので、窓や水周りの掃除にも便利
ヘッド部分が倒せるのでソファ下なども簡単に掃除できます。
モップはマジックテープで装着されているので簡単に着脱・手洗いできます。
洗って繰り返し使えます。
販売価格

1,750円(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2379ページ
その他関連
オプションEA928AB-220 : [EA928AB-216用] 交換用モップ柄
部品EA928AB-219 : [EA928AB-216用] 替モップ(三角形/2枚)
本体EA928AB-216 : マイクロファイバー回転モップ(汚水分離式バケツ)
ウェブカタログ画像
  • 浴室・窓掃除などに便利な水切りゴム付き
  • 三角のモップで部屋の隅までお掃除
  • エスコ便利カタログ2378ページ
  • エスコ便利カタログ2379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top