すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-25A

品名 : 900x1500mm ホールモップ

仕様

メーカーテラモト型番CL-330-090-0
モップサイズ1120×360mm材質頭:スチールにクロメートメッキ
糸:綿・スフ混
布:綿100%
柄:φ26.1mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長1500mmヘッド幅900mm
重量1.9kg
油性吸着剤使用
乾拭き用
塩ビ不使用
【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】
①洗う(EA922BE-2SAなど)
汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。
②乾燥させる
水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。
③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける
新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。
④乾燥させる
新聞紙で包み乾燥させます。
販売価格

9,600(税抜)/ 10,560円(税込)

カタログ価格

9,600円(税抜)/10,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2372ページ
バリエーション一覧
EA928AB-23A 400x1500mm ホールモップ
EA928AB-24A 600x1500mm ホールモップ
EA928AB-25A 900x1500mm ホールモップ
その他関連
部品EA928AB-25B : 900mm スペアーモップ
関連商品EA922BE-2SA : 500ml モップ用洗剤
関連商品EA922BE-3 : 420ml 油性吸着剤
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • フレームのレバーを摘まみます。
  • フレームが真ん中で折れ曲がり、糸の脱着がスムーズにできます。
  • V字フレームで耐久性アップ
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top