すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-260

品名 : 80x160x650mm ミニワイパー(シート付)

仕様

メーカー花王商品名クイックル ミニワイパー
セット内容クイックルミニワイパー本体
グリップ:1本
パイプ(柄):1本
ヘッド:1個
トイレクイックル STRONG エクストラハーブの香り : 1枚
全長650mm
ヘッドサイズ160×80mmシートサイズ245×300mm
ハンドル径φ24mm
「クイックルミニワイパー」はトイレクイックルを半分に切って使うトイレ床のおそうじに最適なミニワイパーです。
狭くて届きにくいトイレの床奥やおそうじしにくい便器のキワまで、ひざをつかずにラクラクきれいです。
ヘッドはクイックルワイパーの1/2サイズ、柄の長さは2/3のコンパクト設計です。
滑らせるだけの軽い力で汚れを捕集でき、着脱も簡単で、汚れたシートに触らずに捨てられます。
適合シートEA922HB-69、-76
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/03 15:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2143ページ2368ページ
その他関連
関連商品EA922HB-69 : 300x245mm トイレお掃除シート(容器入/10枚
関連商品EA922HB-76 : 300x245mm トイレお掃除シート(容器入/10枚
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top