すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-33B

品名 : 750mm スペアーモップ

仕様

メーカーテラモト型番CL-334-175-0
サイズ990×285mm入数1枚
材質糸:綿・スフ混
布:綿100%
重量350g
750mm替モップ
販売価格

3,010(税抜)/ 3,311円(税込)

カタログ価格

3,010円(税抜)/3,311円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/01 01:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2372ページ
バリエーション一覧
EA928AB-31B 450mm スペアーモップ
EA928AB-32B 600mm スペアーモップ
EA928AB-33B 750mm スペアーモップ
EA928AB-34B 900mm スペアーモップ
その他関連
本体EA928AB-33A : 750x1470mm 体育館モップ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top