すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-35

品名 : 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー

清掃場所に合わせてヘッドを曲げて形をキープできる伸縮ロングクリーナー

仕様

メーカーテラモト型番CL-737-100-0
用途高所の掃除、照明、配管などのパイプなどに全長1370~2007mm(伸縮)
ヘッドサイズ50(W)×435(H)mm袋部サイズ56(W)×435(H)mm
ブラシサイズ150(W)×470(H)mm
※実寸ですのでおおよその目安になります。
材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂
ヘッド:ポリエチレン
柄:アルミパイプ(伸縮)
ジョイント:ポリプロピレン
クリップ:ポリエチレン
重量355g
ヘッドが自由な形に曲げられるので複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に適しています。
糸は超極細繊維で、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッキリ落とします。
汚れたら洗って繰り返し使うことができ、洗うとボリューム感が増します。
本体にモップ1枚入り
マイクロファイバーのモップ糸
マイクロファイバー(超極細繊維)のモップ糸が、ホコリをしっかりかき取り繊維内に取り込みます。洗濯可能で経済的。また、洗濯することで糸のボリューム感が増してホコリ取り効果がアップします。
特殊な積層樹脂により、曲げ伸ばしを繰り返しても折れません。
※曲げる時はジョイント部分を持ってください。
塩ビ不使用
ワイドな清掃面
販売価格

6,350(税抜)/ 6,985円(税込)

カタログ価格

6,350円(税抜)/6,985円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/03 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2370ページ
その他関連
部品EA928AB-35B : 交換ブラシ(EA928AB-35用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2370ページ
  • エスコ便利カタログ2371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top