すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-36D

品名 : [EA928AB-37A~-39A用]ウェットシート(30枚)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名クイックルワイパーワイド 立体吸着ウェットシート業務用
仕様ウェットシート(30枚)シートサイズ540×205mm
パッケージサイズ240(W)×130(D)×165(H)mm重量1.3kg
材質●シート材質/ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン
●成分/エタノール、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料
用途飲食店、フィットネス・公衆浴場、病院・介護施設、食品加工などの業務用に。
特長シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。注意窓・鏡・水拭きできないもの(水がしみ込む白木・家具・壁材等)・桐・うるし塗り・銅・真ちゅう製品・プラスチック製品・液晶画面・プラズマディスプレイの画面・天然石材などには使えません。
EA928AB-37A~-39A用ウェットシート
ベタベタ汚れのリセット清掃に!洗浄液を含んだ立体構造のシートで、ホコリ・髪の毛から皮脂・泥・食べこぼしまで1度に拭き取れます。
使い捨てのシートなので、汚れや菌を塗り広げることなく衛生的。
シートは両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃できます。
99%除菌&消臭。香りが残らないタイプ。
販売価格

2,520円(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 20:40現在)

更新
商品入数30販売単位pk
カタログページ2380ページ
バリエーション一覧
EA928AB-36C [EA928AB-37A~-39A用] ドライシート(50枚)
EA928AB-36D [EA928AB-37A~-39A用]ウェットシート(30枚)
その他関連
本体EA928AB-37A : 500x110x1300mm ワイパー
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top