すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-37A

品名 : 500x110x1300mm ワイパー

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名クイックルワイパーワイド 業務用
サイズ500(W)×110(D)×1300(H)mm重量720g
材質パイプ(柄):アルミ、ポリアセタール
グリップエンド:ポリプロピレン
ヘッドプレート部:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール
クッション部:EVA樹脂
用途飲食店、フィットネス・公衆浴場、病院・介護施設、食品加工などの業務用に。
特長使い捨てシートで簡単・時短・衛生的。細かい汚れもしっかりキャッチ!ワイドサイズでラクラク清掃。
本体のみの販売となっております。-36Cのドライシートもしくは、-36Dのウェットシートを合わせてご購入下さい。
シートは、両面使えます。
へたりにくいヘッドで、長くお使いいただけます。
広いスペースや手の届かない隙間もラクラク清掃できます。
販売価格

4,050円(税抜)/ 4,455円(税込)

カタログ価格

4,050円(税抜)/4,455円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/11/05 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
オプションEA928AB-36C : [EA928AB-37A~-39A用] ドライシート(50枚)
オプションEA928AB-36D : [EA928AB-37A~-39A用]ウェットシート(30枚)
オプションEA928AB-36E : フロア用ウェットシート(30枚/パワフル消臭ストロング)
ウェブカタログ画像

商品動画

クイックルワイパーワイド 商品紹介動画クイックルワイパーワイド 商品紹介動画
クイックルワイパーワイド 組立・分解動画クイックルワイパーワイド 組立・分解動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top