すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-440

品名 : 1380mm 水拭きモップ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテラモト型番※ESCOオリジナルセット品
モップサイズ240×210mmハンドル材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリエチレン、ソフトグリップ:NBR・PVC
モップ材質綿・ポリエステル・レーヨンハンドルサイズ1380mm
柄の太さφ22mmヘッド部口の開き開:17mm、閉:9mm
ワンタッチでモップ交換できます。
ヘッド部の厚み約46mmの薄型ヘッド
軽量で扱いやすいアルミ製
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。
手にやさしいソフトグリップ付き
汗や水気によるすべりを防止します。
長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。
扱いやすい薄型ヘッド
頭部は46㎜なので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
モップ糸・樹脂ヘッドタイプ
ワンタッチで交換できます。
糸が左右にはみ出しているので清掃中に樹脂部分が床や家具、壁に直接あたらず、キズがつくのを防ぎます。
「弦(つる)」が糸の根元にセットされているので、拭く力がしっかりモップ糸から床面に伝わります。
糸への撚りを強くかけて耐久性を向上。糸切れや洗濯後の糸からみを軽減。
強く細い糸が密集している為、凹凸のある床もしっかり水拭きできます。
綿とポリエステルをバランス良く配合。高い耐久性と軽やかな作業感を実現。
ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。
再生素材(再生材料を25%以上使用)
販売価格

3,130(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 04:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2375ページ

代替品

EA928AB-450A
  • 品番

    EA928AB-450A

  • コメント

    変更点:入数、サイズ

バリエーション一覧
EA928AB-440 1380mm 水拭きモップ
EA928AB-450 1500mm 水拭きモップ
その他関連
部品EA928AB-75X : 240x210mm 替モップ(赤)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top