すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-58A

品名 : 990mm ライトダスター(100枚)

通常はから拭き・ホコリ吸着用、雨天時は吸水ダスターとして1枚2役

仕様

メーカーテラモト型番CL-352-799-0
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピューター室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、工場等の床掃除に。サイズ200×990mm
入数100枚材質基布:ポリプロピレン
拭き取り部:吸水性ポリエステル・レーヨン・他
EA928AB-42、-753用
吸水、から拭き用
洗って繰り返し使用できます。
使い切りタイプでありながら、破れにくく丈夫なので、汚れたら洗濯して繰り返し使用することができ、経済的です。
雨の日は吸収ダスター
ドライ&ウェット方式。通常はから拭き、ホコリ吸着用として、雨天時は吸収ダスターとして使えます。1枚2役の優れもの。
丈夫で長持ち
ノーバインダー不織布に長繊維不織布を使用しているので、耐久性に優れています。
塩ビ不使用
アイコン
販売価格

43,800円(税抜)/ 48,180円(税込)

カタログ価格

43,800円(税抜)/48,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:44現在)

更新
商品入数100販売単位箱
カタログページ2377ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA928AB-56 490mm ライトダスター(200枚)
    EA928AB-56B 490mm ライトダスター(20枚)
    EA928AB-57 690mm ライトダスター(120枚)
    EA928AB-57B 690mm ライトダスター(12枚)
    EA928AB-58A 990mm ライトダスター(100枚)
    EA928AB-58BA 990mm ライトダスター(10枚)
    その他関連
    本体EA928AB-42 : 900mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル
    本体EA928AB-753 : 900mm/1514mm モップハンドル
    ウェブカタログ画像
    入数100枚
    • 入数100枚
    • 洗って繰り返し使用できます。\n※洗濯機をご使用の場合は、洗濯ネットをご使用ください。
    • エスコ便利カタログ2376ページ
    • エスコ便利カタログ2377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top