すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-753

品名 : 900mm/1514mm モップハンドル

仕様

メーカーテラモト型番CL-352-690-0
用途ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除にヘッド幅900mm
全長1514mm材質ヘッド部、柄:アルミ
グリップ:ポリプロピレン
ジョイント:ナイロン
ヘッドサイズ906(W)×100(D)mm重量1000g
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。
ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
塩ビ不使用
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 00:37現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2377ページ
バリエーション一覧
EA928AB-751 450mm/1314mm モップハンドル
EA928AB-752 600mm/1314mm モップハンドル
EA928AB-753 900mm/1514mm モップハンドル
その他関連
オプションEA928AB-47A : 990mm ライトダスター(150枚)
オプションEA928AB-47BA : 990mm ライトダスター(25枚)
オプションEA928AB-52A : 975mm ライトモップ
オプションEA928AB-58A : 990mm ライトダスター(100枚)
オプションEA928AB-58BA : 990mm ライトダスター(10枚)
オプションEA928AB-62 : 990mm 再生ペットダスター(50枚)
オプションEA928AB-768 : 990mm ライトダスター(50枚)
オプションEA928AB-773 : 990mm ライトモップ(1枚)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top