すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-75X

品名 : 240x210mm 替モップ(赤)

構造・素材・糸の撚りにこだわったモップ糸

仕様

メーカーテラモト型番CL-374-421-2
材質糸:綿・ポリエステル、
樹脂:ポリプロピレン
適合ハンドルEA928AB-140A~-180B
サイズ240×210mm色レッド
重量260g
モップ糸・樹脂ヘッドタイプ
ワンタッチで交換できます。
糸が左右にはみ出しているので清掃中に樹脂部分が床や家具、壁に直接あたらず、キズがつくのを防ぎます。
「弦(つる)」が糸の根元にセットされているので、拭く力がしっかりモップ糸から床面に伝わります。
糸への撚りを強くかけて耐久性を向上。糸切れや洗濯後の糸からみを軽減。
強く細い糸が密集している為、凹凸のある床もしっかり水拭きできます。
綿とポリエステルをバランス良く配合。高い耐久性と軽やかな作業感を実現。
ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。
再生素材(再生材料を25%以上使用)
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/29 15:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2374ページ2375ページ
バリエーション一覧
EA928AB-75X 240x210mm 替モップ(赤)
EA928AB-76X 240x210mm 替モップ(青)
EA928AB-77X 240x210mm 替モップ(黄)
EA928AB-78X 240x210mm 替モップ(緑)
EA928AB-79X 240x210mm 替モップ(白)
その他関連
本体EA928AB-180A : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤]
本体EA928AB-180B : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[青]
本体EA928AB-140A : 1380mm モップハンドル[赤]
本体EA928AB-140B : 1380mm モップハンドル[青]
本体EA928AB-140C : 1380mm モップハンドル[黄]
本体EA928AB-150A : 1500mm モップハンドル[赤]
本体EA928AB-150B : 1500mm モップハンドル[青]
本体EA928AB-170B : 700-1000mm 伸縮モップハンドル[青]
本体EA928AB-150CA : 1500mm モップハンドル[黄]
本体EA928AB-142 : 1380mm モップハンドル[赤/3本]
本体EA928AB-143 : 1380mm モップハンドル[青/3本]
本体EA928AB-145 : 1380mm モップハンドル[黄/3本]
本体EA928AB-152 : 1500mm モップハンドル[赤/3本]
本体EA928AB-153 : 1500mm モップハンドル[青/3本]
本体EA928AB-155 : 1500mm モップハンドル[黄/3本]
本体EA928AB-182 : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤/3本]
本体EA928AB-183 : 1110-1800mm 伸縮モップハンドル[青/3本]
本体EA928AB-141 : 1380mm 木柄モップハンドル(3本)
本体EA928AB-450A : 1500mm 水拭きモップ(3本)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top