すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-761

品名 : 490mm ライトダスター(80枚)

湿乾両用のエコノミータイプ

仕様

メーカーテラモト型番CL-358-049-0
サイズ200×490mm入数80枚
材質ポリエステル、ポリプロピレン、パルプ
水拭き、から拭き用
洗って繰返し使用できます。
湿乾両用のエコノミータイプです。
表面はマイクロファイバー
から拭きではホコリを確実にキャッチ。水拭きでは汚れをしっかりかき落とします。
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
アイコン
販売価格

6,710円(税抜)/ 7,381円(税込)

カタログ価格

6,710円(税抜)/7,381円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:42現在)

更新
商品入数80販売単位箱
カタログページ2377ページ
バリエーション一覧
EA928AB-761 490mm ライトダスター(80枚)
EA928AB-762 650mm ライトダスター(80枚)
その他関連
本体EA928AB-40 : 450mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル
本体EA928AB-751 : 450mm/1314mm モップハンドル
ウェブカタログ画像
※80枚入
  • ※80枚入
  • ※ハンドルは付属しておりません。
  • 清掃面拡大\n表面はマイクロファイバー
  • 洗って繰り返し使用できます。\n※洗濯機をご使用の場合は、洗濯ネットをご使用ください。
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top