すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-816

品名 : [EA928AB-811・-812用] バスケット

仕様

メーカーテラモト型番CE-494-520-0
内寸345(W)×198(D)×148(H)mm材質スチールにクロームメッキ
モップ収納ラック用バスケットです。
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

6,620(税抜)/ 7,282円(税込)

カタログ価格

6,620円(税抜)/7,282円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/04 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2400ページ
バリエーション一覧
EA928AB-811 710x540x1855mm モップ収納ラック
EA928AB-812 1000x540x1855mm モップ収納ラック
EA928AB-816 [EA928AB-811・-812用] バスケット
EA928AB-818 [EA928AB-811・-812用] 230mm Sフック
EA928AB-819 [EA928AB-811・-812用] 303mm Wフック
その他関連
本体EA928AB-811 : 710x540x1855mm モップ収納ラック
本体EA928AB-812 : 1000x540x1855mm モップ収納ラック
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2400ページ
  • エスコ便利カタログ2401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top