すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-82H

品名 : 130x430mm ダスターモップ(黄)

仕様

メーカーテラモト型番CL-374-830-5
材質マイクロファイバー:ナイロン・ポリエステル
混紡糸:綿・ポリエステル、
キャンバス:ポリエステル+塩化ビニール(表面)
サイズ430×130mm
重量150g適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
カラーイエロー入数1枚
EA928AB-82用ダスターモップ
仕上がりが均一
広い面積をムラなく拭き上げます
ポケットがアーチ状なのでホルダーがスムーズにセットできます。
メッシュタイプのキャンバス
洗濯後の乾燥が速く、耐久性に優れています。
マイクロファイバー
超極細繊維により、洗剤なしでも汚れをしっかりときれいに拭き取ります。洗って繰り返し使用しても効果は持続します。
まとめ洗い
ループ形状の糸なので洗濯しても糸抜けや絡みが少なく、複数の糸をまとめて洗濯できます。
販売価格

1,510円(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2374ページ
バリエーション一覧
EA928AB-82F 130x430mm ダスターモップ(赤)
EA928AB-82G 130x430mm ダスターモップ(青)
EA928AB-82H 130x430mm ダスターモップ(黄)
その他関連
本体EA928AB-82 : 100x400mm ホルダー(EA928AB-82F・G・H用)
ウェブカタログ画像
  • 取付例

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top