スペースを取らず、使いやすい高さで壁に設置できるモップハンガーです
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CE-491-205-0 |
---|
材質 | スチール(粉体塗装) | サイズ | 670(W)×145(D)×146(H)mm |
---|
重量 | 約1.5kg | 装着サイズ(mm) | φ16~26 |
---|
耐荷重(1ヶ所当り) | 約2kg | ホルダー数 | 5 |
---|
壁面固定タイプ |
木ねじ・アンカー(トリカプラグ)付 |
スペースを取らず、使いやすい高さで壁に設置できるモップハンガー。 |
φ16~26mmまでの柄を挟みこめます。 |
販売価格 | 8,900円(税抜)/
9,790円(税込)
| カタログ価格 | 8,900円(税抜)/9,790円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/02 04:24現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2505ページ |
---|