すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-97

品名 : 930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
限られたスペースで効率よく清掃用品を収納できる大型収納タイプ

仕様

メーカーテラモト型番CE-491-410-0
※注意※【お客様組立品】サイズ本体:約930(W)×505(D)×1383(H)mm
受皿:845(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)
重量約10kg材質本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、
丸パイプ:スチールにユニクロメッキ、
クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、
受皿:スチールに粉体塗装
12本掛
キャスター付
大型収納タイプ
バンドの力で、φ16~26までの柄をしっかり挟み込むクリップ式
限られたスペースで効率よく清掃用品を収納できます。
ハンガー部分には軽い力で柄の掛け外しができる独自のクリップを採用。
モップの吊り下げ方・取り外し方
吊り下げは、柄をバンド部分に押しあてて下に下げ、取り外しは上に軽く持ち上げるだけでOKです。
販売価格

43,000(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/31 09:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2400ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2400ページ
  • エスコ便利カタログ2401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top