すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-26

品名 : 302x470x675mm ちりとり(キャスター付)

仕様

メーカーテラモト型番DP-462-100-1
用途巡回清掃などに材質本体・グリップ:ポリプロピレン(再生樹脂)、柄:アルミパイプ
サイズ(使用時)302(W)×470(D)×675(H)mmサイズ(収納時)302(W)×220(D)×874(H)mm
容量約6.3L(直立時)重量約1050g
グリーン
一度にたくさんのゴミを回収できる大容量サイズ
多くのゴミを回収しやすい大型車輪(φ60mm)付き
接地面の「すり減り」も大幅に軽減
大きな掃き込み口でゴミもラクラク回収
チリトリはφ16mmのホーキ(EA928CC-73Aなど)がセットできます。
垂直に自立させることができるので省スペースでの保管が可能です。
塩ビ不使用
環境配慮商品
製品重量の80%再生素材使用
販売価格

4,350(税抜)/ 4,785円(税込)

カタログ価格

4,350円(税抜)/4,785円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2383ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ほうきは付属していません。
  • すべりにくく握りやすさを考えたグリップ。収納時や移動のカートなどに、引っ掛けることもできます。
  • 作業しやすい車輪付き
  • エスコ便利カタログ2382ページ
  • エスコ便利カタログ2383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top