テーブルの上や車内などを、手軽に掃除できるホーキとチリトリのセット
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CE-895-300-0 |
---|
全長 | ほうき:205mm ちりとりに収納した場合:220mm | 穂先幅 | 100mm |
---|
毛丈 | 85mm | 材質 | ほうき:柄:ポリプロピレン、毛先:ポリプロピレン ちりとり:ポリプロピレン |
---|
重量 | ほうき:33g ちりとり:42g | ちりとりサイズ | 165(W)×217(L)mm |
---|
チリトリの中に、ホーキがピッタリ収納できます。 |
テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるホーキとチリトリのセットです。 |
販売価格 | 570円(税抜)/
627円(税込)
| カタログ価格 | 570円(税抜)/627円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
26 (2024/05/03 14:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
---|
カタログページ | 2487ページ |
---|