すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-511

品名 : 1000mm 除雪ほうき(5本入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコンパル型番029161
重量(g)412サイズ(W×D×H)mm260x1000x20
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄パイプ(塩化ビニル被覆)穂先幅250mm
毛丈185mm入数5本
販売価格

5,660(税抜)/ 6,226円(税込)

カタログ価格

5,660円(税抜)/6,226円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/03 20:49現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA928AD-512
バリエーション一覧
EA928AD-501 1000mm 除雪ほうき
EA928AD-502 1390mm 除雪ほうき
EA928AD-511 1000mm 除雪ほうき(5本入)
EA928AD-512 1390mm 除雪ほうき(5本入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top