すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-8

品名 : 530mm ほうき(アクリル)

仕様

穂先幅250mm毛丈80mm
全長約530mm重量約180g
材質穂先:特殊アクリル
柄:アルミニウム
Pタイル、木床、タイルなどの清掃に、軽くて、バランスの良いほうきです。
毛先にくせがつきにくい。
静電気が起きにくいので、ゴミやホコリがからみつきにくい。
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/25 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2381ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top