高さがあるので腰をかがめずに使用できて疲れにくく、軽量でエコな大型チリトリ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DP-890-300-0 |
|---|
| サイズ | 335(W)×300(D)×565(H)mm | 重量 | 約650g |
|---|
| 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂100%) | | |
|---|
| 樹脂製で軽くて疲れにくい三つ手ちりとり |
| ほうきや火ばさみがセットできるなど、使って便利な工夫がたくさん |
| 背面に水抜き穴2個付 |
| ほうきホルダー付(φ16~19mmまで対応) |
| 高さがあるので腰をかがめずに使用できて疲れにくく、軽量でエコな大型チリトリです。 |
| 袋などを掛けられるフック(3ヶ所) |
| ※火バサミは付属していません。 |
| 販売価格 | 2,060円(税抜)/
2,266円(税込)
| カタログ価格 | 2,060円(税抜)/2,266円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
12 (2026/04/06 17:26現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2383ページ2483ページ |
|---|