すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AE-1

品名 : 200mm ハンドワイパー

仕様

用途窓ガラス掃除に全長140mm
ワイパー幅約200mm重量約200g
材質本体:ステンレス
ブレード・グリップ:天然ゴム
適合ハンドルEA928AE-7D、-7E、
旧-7A、旧-7B
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
力をかけずに楽にお掃除できます。
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/17 20:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2394ページ
バリエーション一覧
EA928AE-1 200mm ハンドワイパー
EA928AE-2 450mm ハンドワイパー
その他関連
部品EA928AE-1B : 200mm ワイパー用スペアーゴム
本体EA928AE-7D : 850-1450mm 伸縮ハンドル(ワイパー用)
本体EA928AE-7E : 1150-2050mm 伸縮ハンドル(ワイパー用)
ウェブカタログ画像
  • バーとハンドルは矢印の位置を合わしてセットします。
  • 中心のレバーでワンタッチ取り外し可能
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2394ページ
  • エスコ便利カタログ2395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top