すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AE-22

品名 : 360mm/991-1621mm 窓用伸縮柄付モップ

仕様

メーカーテラモト型番CL-747-120-0
用途窓掃除スポンジサイズ360mm
ワイパー360mm全長991~1621mm
ハンドル太さφ20mmゴム厚さ2mm
スポンジ厚さ17mm材質ヘッド:ABS樹脂、
左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、
スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、
ゴム:合成ゴム、
柄:アルミパイプ、
ジョイント:ポリプロピレン、
グリップ:ポリエチレン
重量約421g
1本で汚れ落としと水切りができる、2WAY仕様の伸縮式ウィンドウクリーナー
【スポンジ側】
保水性の良いウレタンスポンジと丈夫なナイロン不織布で汚れを落とします。
【水切りゴム側】
しっかりとエッジの立ったゴムを使用しているので、抜群の水切れです。
首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。
首振り構造なので、立ったままの姿勢で、高い所から低い所までスムーズに水切りができます。
すいすいガイドによって、ゴムの角度がガラスに対して常に最適な状態を保つことを可能にします。
ロックボタンを解除するとヘッドは上下に首を振るようになります。スポンジ側で窓を洗う際は固定してください。
塩ビ不使用
販売価格

3,900円(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 00:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2395ページ
その他関連
部品EA928AE-22B : 360mm [EA928AE-22.-27用]スペアセット
ウェブカタログ画像
  • スポンジ側
  • 水切りゴム側
  • しゃがむことなくラクな姿勢でお掃除が可能です。

商品動画

動画リンク

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2394ページ
  • エスコ便利カタログ2395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top