すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AG-144

品名 : 85x260x35mm 吸水スポンジ(ソフト)

仕様

メーカーアイオン(AION)型番258-GY
用途キッチン、洗面所など水まわりのスペースのお手入れ、ガラスの結露拭きに吸水能力650ml
サイズ約85×260×35mm重量約160g
材質PVAスポンジ
布巾や雑巾のように糸屑が付きません。
絞れば何度でも吸水する超吸水スポンジシリーズのソフト版です。
通常品よりもやわらかく約60%の力で絞れるようになりました。
水滴をぐんぐん吸収、ギュッと絞れば吸水力が元通りに復活します。
「拭く、絞る」を繰り返して拭き上げてください。
販売価格

1,300円(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 12:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA928AG-143 130x175x20mm 吸水スポンジ(ソフト)
EA928AG-144 85x260x35mm 吸水スポンジ(ソフト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top