すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AG-161A

品名 : φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)

仕様

メーカーアイオン(AION)型番BSD-010
用途精密電子部品、各種基板、精密機器、樹脂部品等のクリーニング、薬液塗布スポンジサイズφ2.5×15mm
全長153mm材質スポンジ:PVAスポンジ、柄:ポリカーボネート
入数5本軸色アイボリー
耐熱性(水)60℃
使いやすい長さに簡単にカットすることができます。
PVAスポンジは乾燥すると硬化する特性があります。
微細連続気孔がパーティクルを効率的にキャッチ、保液性も良好
スポンジヘッドにエッジがあるため、平面だけではなく、隅、段差部のクリーニングに最適です。
液ダレが少なく、たっぷりと液を保持するためソフトなクリーニングが可能です。
適度なヘッドのしなりで滑らかタッチ、ヘッドを寝かせることで広い面積のクリーニングも可能
接着剤を使用せず軸に固定しているので、接着剤成分の溶出がありません。
ふた付ハードケース入り
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 78

(2026/11/08 21:23現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ0702ページ

代替品

EA109DY-12
  • 品番

    EA109DY-12

  • コメント

    材質:コットン ヘッド径:3.0mm

バリエーション一覧
EA928AG-161A φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)
EA928AG-162A φ4.0x153mm ベルクリンスティック(5本)
EA928AG-171A φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ702ページ
  • エスコ便利カタログ703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top