すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AG-620

品名 : 5.1m 雪落し(伸縮式)

仕様

先端サイズ610×152mm全長1829~5100mm
材質ブレード:ポリプロピレン
ハンドル:アルミニウム
重量約2.2kg
長いハンドルにより安全に屋根に積もった雪を落とせます。
プッシュボタン式の伸縮設計により簡単に収縮可能
販売価格

17,600円(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • プッシュボタン式の伸縮設計

商品動画

組み立て方法組み立て方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top