すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-712

品名 : φ63.5mm 磨きパッド(ソフト/3枚)

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番PC363-3
用途傷つきやすい硬い表面のクリーニング直径φ63.5mm
最大回転数2,200rpm材質不織布マイクロファイバー
入数3枚
鍋、フライパン、キッチンシンクなどの傷をつけずに洗浄する必要のある表面に最適
乾湿両用で、屋内でも屋外でも使用可能
パッドの取り外しが簡単
電動ブラシ(旧EA928AG-701)用
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/17 06:40現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ2424ページ
バリエーション一覧
EA928AG-711 φ63.5mm ポリッシングパッド(ソフト/3枚)
EA928AG-712 φ63.5mm 磨きパッド(ソフト/3枚)
その他関連
本体EA928AG-701 : 50x130x125mm/DC3.6V 電動ブラシ(充電式)
ウェブカタログ画像
※3枚入り
  • ※3枚入り

商品動画

磨きパッド 製品紹介動画磨きパッド 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ2424ページ
  • エスコ便利カタログ2425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top