すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976BY-452

品名 : [パイプラック用] 位置決めジョイント(2個/アイボリー)

仕様

メーカー矢崎化工型番J-131 S IVO
カラーアイボリーサイズ42×37×12mm
材質プラスチック重量(g)12
入数2個
パイプ径φ28mmパイプラック用
付属のステンレス製ネジで固定します。
ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
ズレ止め・位置決め用に使用します。
タッピンネジφ3.5mm×1本付
販売価格

215(税抜)/ 237円(税込)

カタログ価格

215円(税抜)/237円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/02/24 09:34現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1622ページ
バリエーション一覧
EA976BY-451 [パイプラック用] 位置決めジョイント(2個/ブラック)
EA976BY-452 [パイプラック用] 位置決めジョイント(2個/アイボリー)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • ※2個入
  • エスコ便利カタログ1622ページ
  • エスコ便利カタログ1623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top