すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AH-11

品名 : 255x1050mm 洗車スポンジ(コーティング専用)

仕様

メーカーアイオン(AION)型番707-ST
シリーズプラセーヌサイズスポンジ:約255×230×13mm
モップ:約175×1050×60mm
重量約500g材質スポンジ:PVAスポンジ
ヘッド・ストッパー:ポリプロピレン
伸縮棒:アルミニウム・ポリプロピレン
グリップ:ポリウレタン
ルーフの足元も楽な姿勢で洗える余裕の全長1.5mもあるスポンジ使用の洗車用スポンジモップです。
ソフトでしなやかなPVAスポンジ素材で、水分とシャンプーをたっぷり保持し、泡立ち、泡持ち抜群。コーティング面にやさしい。
ヘッドは、角度7段階、洗いやすい角度に固定できるため、力がしっかり伝わります。
柄、ハンドルとヘッドを取り外せばスポンジだけでも洗車可能なので、車の各部分を楽に洗うことができます。
柄を取り外して、ハンディとしても使用できます。
程よいコシと薄型設計でボディやガラス面にフィット。
サンバイザーなどのすき間もしっかり洗えます。
【使用方法】
・ボディや窓ガラスに小石や砂ボコリが残らないように、水でよく洗い流してください。
・水をたっぷり含ませたスポンジにシャンプーをつけて泡立てて洗車してください。
・水洗い洗車の場合は、スポンジに水をたっぷりと含ませて洗車してください。
販売価格

3,180(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/07/17 02:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0363ページ
その他関連
部品EA928AH-12 : 255x230x13mm 洗車スポンジ(薄型)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ362ページ
  • エスコ便利カタログ363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top