すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AH-12

品名 : 255x230x13mm 洗車スポンジ(薄型)

仕様

メーカーアイオン(AION)型番709-B
シリーズプラセーヌサイズ約255×230×13mm
重量約90g材質PVAスポンジ
ソフトでコーティング面にもやさしい低摩擦のPVAスポンジを使用した、薄型の洗車用スポンジです。
ソフトでしなやかなで、水分とシャンプーをたっぷり保持し、泡立ち、泡持ち抜群。
程よいコシと薄型設計でボディやガラス面にフィット。
サンバイザーなどのすき間もしっかり洗えます。
コーティング施工車用スポンジモップ(EA928AH-11)の取替用スポンジとして
【使用方法】
・ボディや窓ガラスに小石や砂ボコリが残らないように、水でよく洗い流してください。
・水をたっぷり含ませたスポンジにシャンプーをつけて泡立てて洗車してください。
・水洗い洗車の場合は、スポンジに水をたっぷりと含ませて洗車してください。
販売価格

975(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/04/30 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0356ページ
その他関連
本体EA928AH-11 : 255x1050mm 洗車スポンジ(コーティング専用)
本体EA928AH-11A : 255x1050mm 洗車スポンジ(コーティング専用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ356ページ
  • エスコ便利カタログ357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top