すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AH-32

品名 : 400mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン)

仕様

メーカーワコー型番CS-21
用途車やバイクの下まわり、ホイールの洗浄に全長400mm
毛丈50mmブラシサイズ130×90mm
重量約148g材質毛:ポリプロピレン先割
柄:ポリエチレン
毛質ミディアム
キズをつけにくくコシが強い
通水タイプ
ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
PP先割繊維使用
販売価格

660円(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2026/11/05 23:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0357ページ
ウェブカタログ画像
  • キズをつけにくくコシが強い

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ356ページ
  • エスコ便利カタログ357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top