すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AH-42

品名 : 120x190x 47mm 洗車スポンジ(柄付)

仕様

メーカーワコー型番CS-63
用途ルーフの上やボンネットの中央部など手が届きにくい所にスポンジサイズ120×190×47mm
全長405mm重量178g
材質頭:ポリウレタンフォーム
柄:ポリプロピレン
台座:ABS樹脂
汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジです。
柄のグリップ部は握りやすく濡れても滑りにくい、特殊ラバーグリップを採用。
スポンジ表面には、ボディにやさしく汚れ落としに効果的な波型加工が施されています。
頭部(スポンジ部)が取り替えられ経済的です。(替部品:EA928AH-43)
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/06 19:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0358ページ
バリエーション一覧
EA928AH-42 120x190x 47mm 洗車スポンジ(柄付)
EA928AH-43 [EA928AH-42用] 替スポンジ
ウェブカタログ画像
  • スポンジ表面には、ボディにやさしく汚れ落としに効果的な波型加工が施されています。
  • エスコ便利カタログ358ページ
  • エスコ便利カタログ359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top