すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-101

品名 : 50x395mm ボトルクリーナー

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)商品名キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナー
用途ペットボトル掃除にブラシサイズφ30×125mm
全長395mm重量35g
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン
針金:ステンレス
全長約40cmの長~い柄
ペットボトルの底や、スミにしっかり届きます。
ミニボトル、ステンレスボトル、冷水筒も洗えます。
(ボトル口径2cm以上に対応)
ステンレスボトル内側の、フッ素樹脂コーティングを傷つけにくい。
ソフトな繊維でできているので、安心して使えます。
水だけで、汚れが落ちる
ふさふさの毛はアミ目状の繊維で出来ていて、水だけで汚れやヌメリをかき取ります。
抗菌加工
アミ目繊維は抗菌加工で衛生的です。
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/03/29 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2364ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2364ページ
  • エスコ便利カタログ2365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top