すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-106

品名 : No.3 /450g スチールウール

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C63-300X-MB
商品名スリーエース用途機械工具類のサビ落とし、床のワックス・ペンキ落とし、汚れた床の清掃に
サイズ100×400mm重量450g
粗さ
スチールを繊維状に加工
業務用に最適なロングタイプ、手で簡単にカットできます。
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/06/14 15:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0615ページ
バリエーション一覧
EA928AJ-106 No.3 /450g スチールウール
EA928AJ-107 No.0 /450g スチールウール
EA928AJ-108 No.000/450g スチールウール
ウェブカタログ画像
  • 本商品の粗さは粗目です。
  • エスコ便利カタログ614ページ
  • エスコ便利カタログ615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top