すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-163

品名 : 350mm 洗浄ブラシ(道具洗い・先割・ソフト/爪付)

仕様

用途機械、農機具、道具洗いにブラシサイズ50×140mm
毛丈約50mm全長350mm
重量約125g毛質ソフト
材質柄:ポリプロピレン
ブラシ毛:ポリプロピレン
1本で3機能の先割ハンディブラシ
使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。
ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。
波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。
波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。
先端に泥落とし用ツメ付き
ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)
日本製
販売価格

595(税抜)/ 655円(税込)

カタログ価格

595円(税抜)/655円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/24 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2361ページ
バリエーション一覧
EA928AJ-161 350mm 洗浄ブラシ(道具洗い・ハード/爪付)
EA928AJ-162 350mm 洗浄ブラシ(道具洗い・ミディアム/爪付)
EA928AJ-163 350mm 洗浄ブラシ(道具洗い・先割・ソフト/爪付)
ウェブカタログ画像
  • 持ちやすい波形状のグリップ
  • 先端に爪付き
  • 穴サイズ
  • エスコ便利カタログ2360ページ
  • エスコ便利カタログ2361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top