すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-174

品名 : 11x150mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)

仕様

ブラシサイズ(mm)φ11×60全長(mm)150
重量(g)約2材質芯:ステンレス、毛:豚毛
入数5本
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/08 03:58現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2364ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA928AJ-171 28x210mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
    EA928AJ-172 18x200mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
    EA928AJ-173 13x155mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
    EA928AJ-174 11x150mm ブラシ(ステンレス軸/豚毛/5本)
    EA928AJ-175 20x140mm ブラシ(ステンレス軸/馬毛/5本)
    EA928AJ-176 7x120mm ブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛/5本)
    EA928AJ-177 2x100mm ブラシ(ステンレス軸/ナイロン毛/5本)
    ウェブカタログ画像
    入数5本
    • 入数5本
    • エスコ便利カタログ2364ページ
    • エスコ便利カタログ2365ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top