すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-304

品名 : φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)

仕様

サイズ(ジェルシート)70×90(H)mmハンガーサイズ50(W)×42(D)×50(H)mm
(シート込厚み:46mm)
重量46g耐荷重(1ヶ所当り)約2.5kg
材質ベース:鋼板、
ローラー部:ポリエチレン
装着可能サイズφ25~40mm
ジェルシートタイプ
ガラス・金属塗装面等、平らな面に
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
販売価格

620(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2025/08/03 01:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2459ページ
バリエーション一覧
EA928AJ-303 φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート)
EA928AJ-304 φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2458ページ
  • エスコ便利カタログ2459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top