すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-4

品名 : 385mm トイレブラシ

仕様

メーカーテラモト型番CE-488-650-0
ブラシサイズφ70×90mm全長385mm
毛丈25mm重量約80g
材質柄・毛:ポリプロピレン
抗菌加工
塩ビ不使用
トイレ清掃用
便器のフチ裏側も洗いやすいブラシ形状
握りやすいグリップ形状
ラバーグリップになっているので滑りにくく使いやすくなっています。
販売価格

680(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/03/29 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2368ページ
ウェブカタログ画像
  • すべり止めがついた握りやすいグリップ
  • 便器のフチ裏側も洗いやすいブラシ形状
  • エスコ便利カタログ2368ページ
  • エスコ便利カタログ2369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top