すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-77B

品名 : 替ブラシ(EA928AJ-76用/12個)

仕様

名称替ブラシ(12個入)材質セルロース・レーヨン・合成繊維
液性中性用途トイレ便器内の掃除、防汚
【EA928AJ-76用】替ブラシ(12個入)
濃縮洗剤付で洗剤いらずです。
洗剤付きブラシは、トイレットペーパーのように分解する素材でできているので、トイレに流すことができます。
濃縮洗剤付ブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とします。
浄化槽トイレにもお使いいただけます。
ブラシはワンタッチでカンタン着脱。手を汚さずにお掃除できます。
【使用上の注意】
・用途以外に使用しない。人体に使用しない。
・子供やペットが触れる所に置かない。
・目に刺激があるので、使用中に液が目に入らないように注意する。
・衣服につかないように注意する。
・他の洗剤と併用しない。
・手荒れの気になる方や長時間使用する場合は、ゴム製などの手袋を使う。
・使用後は手を洗う。
・金属面、プラスチック面、ガラス面、木部などには使わない。
・つまりを避けるため、ブラシは1コずつ流す。
・洗剤付きブラシはこの箱と一緒に保管する。
・地下階などにあるトイレで、排水に揚水ポンプ(水を高所に揚げるためのポンプ)を使用している場合はブラシを流さない。
・ブラシを切り離すときに、ブラシの角で手を切らないように注意する。
販売価格

585(税抜)/ 644円(税込)

カタログ価格

585円(税抜)/644円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/04/01 16:24現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ2368ページ
その他関連
本体EA928AJ-76 : トイレブラシ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2368ページ
  • エスコ便利カタログ2369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top