すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-89

品名 : 70x177mm タイル目地ブラシ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番BR429-000X-MB
全長250mmブラシサイズ12×45mm
毛丈約30mm重量58g
材質甲:PP、ブラシ:PVC
浴室やトイレの壁など、タイル目地の汚れやカビを取り除きます。
場所に合わせてハードとソフトのブラシを使い分けできます。
ハードブラシは目地にピッタリフィットのVカット。
販売価格

695(税抜)/ 765円(税込)

カタログ価格

695円(税抜)/765円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2025/06/17 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2427ページ
ウェブカタログ画像
  • ブラシにはソフト・ハードの文字入り
  • エスコ便利カタログ2426ページ
  • エスコ便利カタログ2427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top