すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-96

品名 : φ40x70mm スチールウール(ソープなし/12個)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C63-S12X-MB
商品名スリーエース用途研磨・サビ落し用
材質スチールを繊維状に加工サイズφ40×70mm
重量100g入数12個/1袋
ソープは付いていません。(あらかじめ清掃していただく必要があります。)
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
研磨、さび落としが簡単にできます。
手で簡単にカットできます。
販売価格

230(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/04/12 10:30現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ0605ページ
バリエーション一覧
EA928AJ-96 φ40x70mm スチールウール(ソープなし/12個)
EA928AJ-97 φ40x70mm スチールウール(ソープ付/8個)
ウェブカタログ画像
  • ソープなし
  • エスコ便利カタログ604ページ
  • エスコ便利カタログ605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top