すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AM-10

品名 : 雨どい用クリーニングキット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
延長バーの使用で離れた場所の清掃も素早くできます

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番139955
全長約425~1610mm重量460g
ちりとり容量2CUPS(1/4”・1/2”・3/4”・1cup・2cupの目盛付)
延長バーの使用で離れた場所の清掃も素早くできます。
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top