すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AN-6

品名 : 300x340x495mm 小型洗濯機

仕様

メーカーパオック型番SWM-10
用途予洗いや分け洗い用のサブ機に電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力85Wタンク容量10L(※推奨:7L)
最大洗濯容量250g(衣類)定格運転時間15分
タイマー設定3~15分(3分間隔)電源コード長約1.2m
防水等級IPX4本体サイズ300×340×495(H)mm
重量約3.7kg
ちょっと洗いにちょうどいい小型洗濯機
汚れた洗濯物の予洗いや普段の洗濯との分け洗いに便利
ダイヤル調整ツマミ二つの簡単操作
水流調整機能付き(標準・弱)
バケツに収納可能で持ち運びに便利
※脱水機能はありません。排水後は手でしぼって水をきってください。
※最大洗濯容量250g以上の洗濯物を入れないでください。遠心力によりバケツが揺れて水がこぼれ、感電する恐れがあります。
販売価格

14,600(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

小型洗濯機 商品紹介小型洗濯機 商品紹介

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top